- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- マルチツール コーキングのおすすめ人気ランキング
マルチツール コーキングのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新107件の「マルチツール コーキング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マルチツール 刃」、「マルチツール マキタ」、「マキタ コーキング剥がし」などの商品も取り扱っております。
東京オートマックシーリング目地カッター デラックス
長期の間に硬くなり、ハンドカッターで、切り込み困難なシーリング(コーキング)部を高スピードで切り込み除去します。
ストレート刃、ストレート段付刃で狭所・奥部・凹凸個所のシーリング部も下地を傷付けずに切り込み除去します。
扇刃でサッシ窓四面を刃交換なしでカットでき高能率です。
打撃数(min-1[回/分])2800~11000切込深さ(mm)20電源(V)AC100定格電流(A)8消費電力(W)800コード長さ(m)2.3仕様UL規格品質量(kg)1.6振幅(mm)5ノコ刃周速(m/min)132トラスコ品番307-2894
1台
¥99,980税込¥109,978
当日出荷
カッターナイフでは取りづらい箇所で作業時間の短縮・効率アップ。
お手持ちの電動ドライバーでご使用いただけます。
スピンカッターは全部で3種類。目地幅や作業箇所に応じて使い分けください。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000対応材質シーリング材/シリコーン系・変成シリコーン系・ウレタン系危険物の類別非危険物
コーキングはがしカッター、コーキングヘラ、ノズルストッパーのセットです。
5種類の替えパッドで様々なコーナー仕上げに対応します。
用途古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×270×40仕様両方向作業対応(コーキングはがし)。パッド5種類付。質量(g)132
1セット
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
硬くなったコーキング剤もステンレスブレードで簡単に除去できます。両方向作業にや対応しているので、硬くなったコーキング剤もパワフルに取ることが出来ます。
用途古くなったコーキング剤の除去。仕様両方向作業対応(コーキングはがし)
1個
¥699税込¥769
当日出荷
硬くなったコーキング材をパワフルに除去。
平面、コーナーにも使い分け出来るリムーバー。
ステンレス製で水回りの作業も安心。
腰が強く、曲げにも強い。
細かい除去作業にも最適。
用途シーリング、コーキング材の剥がし、削り、除去に幅(mm)最大36、最少8全長(mm)197材質ステンレスSUS420材質(グリップ)TPR樹脂材質(刃)ステンレスSUS420
1個
¥899税込¥989
当日出荷
縦切りに強いハンドルタイプのコーキングカッター
用途深切り・剥しに強い職専カッター質量(g)225アズワン品番64-8482-77
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
SHINANO(信濃機販)コーキングカッター
用途シーラー、コーキングはがし作業トラスコ品番857-7742全長(mm)235質量(kg)1タイプ前後運動空気消費量(m3/min)0.51ストローク数(min-1[回/分])6000ホース取付口Rc1/4ストローク長(mm)9排気方向後方
1台
¥44,980税込¥49,478
翌日出荷
工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削振動数(min-1)6000~20000電源(V)単相100電流(A)3.4消費電力(W)320コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号461角度(°)振動/左右1.6(計3.2)周波数(Hz)50/60電動機直巻整流子電動機全長(mm)283本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×68×87仕様二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス質量(kg)1.6
1台
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
古く傷んだコーキング除去に最適です。
作業が厄介なコーキング材の除去作業に、市販の電動ドライバーに装着して手軽に使用することができます。
カッター部分がプラスチック製のため、対象の素材を傷つけにくく、施工場所を限定しません。
平面タイプとコーナータイプの2種類入りです。
用途外壁のコーキング落としに。トラスコ品番194-8632セット内容平面用・コーナー用各1個材質ポリアミド炭素入り全長(mm)(平面、コーナー)75材質/仕上本体:ポリアミド炭素入り質量(g)6.5刃長(mm)(平面)12(コーナー)19アズワン品番64-8341-78刃径(mm)(平面)8(コーナー)9
1組(2本)
¥659税込¥725
当日出荷
超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。
用途ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。
表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。
車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。刃幅(mm)25トラスコ品番355-6166全長(mm)195質量(g)107材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)超硬
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
目地、タイル、壁、サッシ廻り等のコーキングはがしに最適なスクレーパーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
シーリング・コーキング材の仕上に最適!
シーン毎に対応できる多機能デザインのシリコンスクレイパー。
簡単で、スピーディーに作業が行え、仕上げがとてもキレイです。
用途外壁・水回り・サッシ等のコーキング工事にとても便利です。セット内容シリコンリムーバー、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)、取替 ソフトパッド5種類材質(刃)シリコン
1セット
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
壁・床・窓などのコーキング作業に・・・3つの機能を備えたコーキングツール!
スクレーパー(両方向対応)・仕上げヘラ・スクレーパー(表面仕上げ)目地幅に適したヘラで仕上げれば、マスキングテープを剥がした後もスッキリキレイ!!
材質本体/POM、刃/ステンレス、ヘラパッド/エラストマー樹脂付属品5種類の交換用ヘラパッド材質(刃)ステンレス
1個
¥1,398税込¥1,538
欠品中
シーリング材をカンタンに取り除く!コーナー部の古くなったシーリング材を簡単に取り除くことができます。(平面部のシーリング材は取り除けません)
幅(mm)32材質ポリカーボネイト色グリーン高さ(mm)35奥行(mm)22
1個
¥349税込¥384
当日出荷